10114 ステンレスパンチング板 泰豊トレーディング 69532314

※代表画像

ステンレスパンチング板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)400
長さ(mm)500
厚さ(mm)0.5
穴径(Φmm)10
内容量1個注文コード69532314品番10114
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材

用途工作やDIYなどに材質ステンレス幅(mm)400長さ(mm)500厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)10穴の形状○+
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2722:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする