※代表画像
泰豊トレーディング
ステンレス平角棒
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
40
10
20
30
15
40
50
厚さ(mm)
2.0
2.0
3.0
5.0
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69532436
品番
75816
参考基準価格(税別)
¥1,505
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途
工作やDIYなどに
材質
ステンレス
幅(mm)
40
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
2.0
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。