曜日別特売
30556 銅パイプ 泰豊トレーディング 69533319

※代表画像

銅パイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)6
内容量1個注文コード69533319品番30556
参考基準価格(税別)¥345販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材

用途工作やDIYなどに外径(Φmm)6長さ(mm)300厚さ(mm)0.5材質
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: はんだごてにて、プラスチックの補修
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

はんだごての先端を外してパイプ部をつぶしたも、なぞる様にするとキレイに割れたプラスチックの補修ができます

対象商品 : 69533319
2024-11-04
用途: diy

半田ごてのこて先を差し替えてPP材の補修に使用。もう少し短いサイズ展開があっても良いかと思うが、仕方ないです。

対象商品 : 69533303
2023-10-21
用途: 先端を潰し、半田ごてに取り付け、プラスチックの溶接に使用

量的には7cmくらいで足りるので、コストパフォーマンスは最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする