9521 鉛板 泰豊トレーディング 69533504

※代表画像

鉛板

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)50×300
内容量1個注文コード69533504品番9521
参考基準価格(税別)¥513販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材

材質厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×300
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: ヘラブナ釣りの板重り

厚さ3.0mmをヘラブナ釣りの板重りに重宝しています。好みの幅に細断できるのが良いです。釣具屋で買うより安価です。

対象商品 : 69533538
2024-09-16
用途: 鉄道模型のウエイトとして使用

切断や折曲げが自由に出来るので、車輌の形状に合わせ安く使い勝手が良いのでストレスなく適用出来ます。

対象商品 : 69533538
2024-04-15
用途: ゴルフクラブのバランス調整。
製造業

ゴルフクラブのバランス調整や打球の球筋調整に使っています。パターに貼れば、球足が伸びます。引っ掛け、押出しの矯正にも使えます。サイズが大きく、クラブに合わせてカットできるので、とても便利です。ゴルフショップでは1cmX5cm=5g程度の鉛しかなく、何枚も使う必要があり見た目も悪くなります。この商品に満足しています。

対象商品 : 69533529
2023-06-22
用途: 治具試作、振動部分のダンピング

入手しにくい材料を小口で入手できる、大いに助かっています。 鉛はやっぱり効果が大きいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
106:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする