曜日別特売
6384 ブリキ板 泰豊トレーディング 69533705

ブリキ板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)200×300
内容量1個注文コード69533705品番6384
参考基準価格(税別)¥363販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

金属素材シリーズ 錫で表面処理した鉄板

用途工作やDIYなどに材質鉄/錫厚さ(mm)0.3寸法(mm)200×300
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: ブリキケース (トランスのカバーに使います)
その他業種

薄い鉄ですので100W程度のハンダこてでも簡単に作業ができ、私のような者でもなんとか小さい金属ケースなら時間がかかりますが作ることが出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3778:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする