S00758 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 69533836

 

S00758 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 69533836
S00758 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 69533836
S00758 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 69533836
S00758 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 69533836
S00758 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 69533836
S00758 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 69533836
S00758 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 69533836

激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5個)注文コード69533836品番S00758
参考基準価格(税別)¥212販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

大人気の激落ちくんのカット済みメラミンスポンジ。
細かいところにも使いやすいタイプです。
洗剤なしでステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗にします。
食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。
ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり!
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。

用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに仕様カット済み材質メラミンフォームシリーズ激落ちくん寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×29×40/個カット数5適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
注意
※身体には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69533836
2022-11-15
用途: 掃除時

これぐらいの量がベストです。カットもしてあるのでとても使いやすく名前どおり激落ちです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする