曜日別特売
S00223 激落ちくん流せるクエン酸トイレクリーナ LEC(レック) 69534028

激落ちくん流せるクエン酸トイレクリーナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(24枚×2個)注文コード69534028品番S00223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥316

トイレ拭き掃除と除菌ができる銀イオン配合のウェットシートです。
アルコールと銀イオンのW効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除き、クエン酸パワーで尿の飛び散り汚れ、黄ばみ落とし効果や、消臭効果があります。
使用後はそのままトイレに流せます。
便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。

用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に仕様流せる/クエン酸成分水、エタノール、クエン酸、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料材質パルプタイプウェットシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)250×160商品タイプ本体
注意
※火気の近くでの使用・保管・廃棄はしないでください。
※手や体をふくウェットティッシュではありません。
※全ての菌やニオイを除去できるわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする