リスパック
麺丼 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(50枚×6袋)
注文コード
69534396
品番
(490)本体 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
中皿で具材と麺、ごはんを分けられ安心!大容量にも対応。
用途
中皿に環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。本体に中皿をカセットして使用することで麺とスープ、ごはんと具材等をセパレートでき美味しさを保ちます。レンジアップも可能です。中皿(麺丼 中皿)と蓋(麺丼 フタ)は別売りです。
材質
PPH(PP発泡)
色
黒
質量(g)
16
レンジ
可
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×212×70
商品タイプ
本体
注意
※この容器はポリプロピレン製で耐熱温度は110℃です。
※電子レンジに使用できますが、条件により変形する場合がありますので注意して下さい。オーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69534396
(490)本体 黒
69534387
(490)本体 黒
麺丼 本体
リスパック
1袋(50枚)
¥
3,798
税込
¥
4,178
品番が変更になりました