1FN01FNFB0T00 ヘルメット FNⅡ-1 加賀産業 69534798

1FN01FNFB0T00 ヘルメット FNⅡ-1 加賀産業 69534798
1FN01FNFB0T00 ヘルメット FNⅡ-1 加賀産業 69534798

ヘルメット FNⅡ-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69534798品番1FN01FNFB0T00
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

強さち軽量を追求したヘルメット。
アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。

用途
一般作業用、電気作業用に。
使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用材質ABS樹脂衝撃吸収ライナーなし種類アメリカン質量(g)342規格飛来・落下物用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×169×220
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする