加賀産業
ヘルメット MN-1L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69534956
品番
1MN03MPFB0TLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
根強い人気を誇る定番ロングセラー商品。
MPタイプ
用途
一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
色
イエロー
使用区分
一般作業用・電気作業用
材質
ABS樹脂
種類
MP型
質量(g)
353
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
263×152×224
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。