シンコー
ステンレスラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
キャスター
スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付
注文コード
69541267
品番
CSR-100
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ラック用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。
用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ラック
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100