曜日別特売
GFJ-D65 ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス) 69549166

※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFJ-D65 ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス) 69549166
GFJ-D65 ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス) 69549166

ダブルコネクタP12L100

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69549166品番GFJ-D65
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

フレームを並べて連結できるコネクタです。
既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする