曜日別特売
GFJ-E50 ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス) 69549376

※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFJ-E50 ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス) 69549376
GFJ-E50 ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス) 69549376

ラチェットコネクタH160

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69549376品番GFJ-E50
販売価格(税込)¥2,650
販売価格(税別)
2,409

ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。

適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする