※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
リニアクランパー
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
69550006
品番
GFK-N59
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)
66
シリーズ
GF
キット内容
リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1