※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69550216
品番
GFN-694
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-501
適合
グリーンフレームN
材質
本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)
1170
シリーズ
GF
キャスター
自在/ブレーキ付
キャスター径(Φmm)
100
耐荷重(N)
1200