GFW-573 圧縮バネS 50-0.5 SUS(エスユーエス) 69550803

※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFW-573 圧縮バネS 50-0.5 SUS(エスユーエス) 69550803
GFW-573 圧縮バネS 50-0.5 SUS(エスユーエス) 69550803

圧縮バネS 50-0.5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69550803品番GFW-573
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。

適合グリーンフレームS材質長さ(mm)(全圧縮)23.6質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.2最大荷重(N)13.2ばね定数(N/mm)0.5収縮量(mm)(最大)26.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする