曜日別特売
SFF-424 L=700 SF2-40・40 SUS(エスユーエス) 69552334

SFF-424 L=700 SF2-40・40 SUS(エスユーエス) 69552334
SFF-424 L=700 SF2-40・40 SUS(エスユーエス) 69552334

SF2-40・40

(14件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)700表面処理アルマイト材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)注文コード69552334品番SFF-424 L=700
販売価格(税込)¥1,564
販売価格(税別)
1,422
長さ(mm)700適合SF40シリーズ材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト抵抗値(Ω)109-10(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:5.37×10、Zy:5.37×10単位質量(kg/m)1.65断面2次モーメント(104 mm4)Ix:10.73、Iy:10.73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: レースシムのコックピット組み立て
その他業種

160Barのプロレーサー向けペダルのマウントとして4040で組みました。
ブレーキを強く踏んでもびくともせず、とても丈夫に組めました。
丁寧にラップで包んで包装されており、傷はほとんどありませんでした。

2025-08-16
用途: 作業台
サービス業

商品自体は大変良いのですが、他で購入した方が安価でした。

1が参考にしています
2024-11-08
用途: 作業台
卸売・小売業

とにかく価格が安く、納期がはやいので助かっています。

対象商品 : 19582282
2021-11-17
用途: ソラーパネルの支柱
株式会社東洋リンクス 不動産業

可動ソーラーパネルの支柱用に使ってます。この4040シリーズは適当に強度があり、多種の連結パーツが色々用意されているので、組み立ての自由度が高いです。

2が参考にしています
対象商品 : 19582237
2021-06-09
用途: 飛散防止パネル
栗田工房建設業・工事業

病院の飛散防止パネルのアクリル板を支えるフレームに 使いました。オリジナルで考えて 不安な気持ちで 製作し取り付けましたが 完璧でした。思ってた以上の出来栄えで 皆さんに 褒められました。

1が参考にしています
対象商品 : 19582255
2020-10-27
用途: テーブルソー作業
その他業種

テーブルソーのレールに使用、精度が高く木工作業に重宝。改善点は、Tナットでの
固定・可動式を容易にできるクランプレバー等汎用部品を増やしてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19582212
2020-10-01
用途: 機器の固定
教育・研究機関

たくさんあるアルミフレームの中でも最も安い部類であるが,問題なく使用できる。

対象商品 : 19582307
2020-05-25
用途: 安全カバーの追加
製造業

ミスミ品と互換性があり重宝しています。
定尺4000mの販売もして頂きたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする