SFF-434 L=1250 SF2-40・80 SUS(エスユーエス) 69552718

SFF-434 L=1250 SF2-40・80 SUS(エスユーエス) 69552718
SFF-434 L=1250 SF2-40・80 SUS(エスユーエス) 69552718

SF2-40・80

(7件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)1250表面処理アルマイト材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)注文コード69552718品番SFF-434 L=1250
販売価格(税込)¥4,876
販売価格(税別)
4,433
長さ(mm)1250適合SF4045シリーズ材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト抵抗値(Ω)109-10(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:18.10×10、Zy:9.96×10単位質量(kg/m)2.8断面2次モーメント(104 mm4)Ix:72.40、Iy:19.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 架台
製造業

今回は架台として購入しました。壁掛けの工具セットの補助的な架台ですが
サイズ、幅、長さも選べてちょうど良いサイズで加工なしで組み立てることができて良かったです。

対象商品 : 19582325
2022-05-13
用途: テーブルソーの自作マイターフェンスにジャストミート!
卸売・小売業

アルミ製ですがこのサイズになるとズッシリ重いです。が、この重量感が、厚い板材を押す時の安定感につながります。なかなか市販のマイターフェンスでこの厚みと重量感のある製品は無かったので自作してよかあ。

対象商品 : 19582343
2020-04-06
用途: テーブルソー用平行ガイド
kiseto.co

頑丈で精度もよくアルミ故加工もしやすい。規格品とは言え簡単な寸法ずが添えられていればベター
ただし配送が若干遅い。

対象商品 : 19582368
2019-04-16
用途: ロッド制作時
建設業・工事業

ベース用に購入しましたが、本体は全く問題なかったのですが合わせて購入した、パーツ類のサイズが適合しなかったので、関連パーツがはっきりわかるように注釈が欲しいところ。

4が参考にしています
対象商品 : 19582343
2018-12-14
用途: 作業用工具の作成
その他業種

直線用ガイドとして使用します安定感があり価格も安く有り難い商品です。

対象商品 : 19582316
2018-07-01
用途: オートバイフロントライト
運輸・通信業

オートバイのヘッドライトLED用の台として、
40-40を2個足して、三段階とし、
見栄え良く加工、安く、アルミなので、
凄く良いと思う、

対象商品 : 19582352
2020-10-27
用途: ワークデーブルのフェンスに使用する予定で購入した、未だ商品が届いていません。
その他業種

ワークベンチを作製次第に投稿します。
もっと速く納品できませんか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする