- らくだな DAIM 69553454

※使用例

- らくだな DAIM 69553454
- らくだな DAIM 69553454
- らくだな DAIM 69553454

らくだな

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード69553454品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

組み立て不要!
開いてそのまま土に差し込めば設置完了!
タワー型やトレリス型など、いろんな形状にアレンジできます!
横のアーム部分が柔らかいので、土への差し込みがカンタン!
野菜の成長に合わせ、継ぎ足しセット(※別売り)で高さを継ぎ足せる!

用途野菜棚やアサガオの支柱として、手軽に使えます。セット内容らくだな:1セット、固定パッカー:2個材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、キャップ、パッカー:PE、アーム:POM幅(mm)開いた場合:450高さ(mm)1200外形寸法(mm)11
注意
※安全のため必ず手袋を着用し、作業を行ってください。
※設置の際は約30cm程度土に埋め込んでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69553454-29237469-画像準備中フラワーパネルDAIM1個
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする