曜日別特売
2478DIK050P41 プレート式キャスター AGILA 固定車 タイヤ痕レスタイプ テンテキャスター 69553804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター AGILA 固定車 タイヤ痕レスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード69553804品番2478DIK050P41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)50車輪径D(Φmm)50許容荷重(daN)39.2取付座(mm)55×55取付ピッチ(mm)44/38.5取付高(mm)69材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)19金具仕上光沢亜鉛メッキトラスコ品番255-7484質量(kg)0.16取付座A×B(mm)55×55取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)44/38.5取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)44/38.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする