テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
69554267
品番
3470PJR200P63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
196
取付座(mm)
137×105
取付ピッチ(mm)
105
取付高(mm)
240
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
256-2248
質量(kg)
2.047
車輪幅(mm)
40
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません