3478DVJ125P62 プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 スレットガード付 テンテキャスター 69555125

プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 スレットガード付

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)155
許容荷重(daN)98
車輪幅(mm)37
内容量1個注文コード69555125品番3478DVJ125P62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)98取付座(mm)103×85取付ピッチ(mm)80/77取付高(mm)155材質(車輪)ゴムトラスコ品番255-9033質量(kg)0.96車輪幅(mm)37金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,230/税込1,353
北海道地方数量1につき1,740/税込1,914
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする