曜日別特売
3470UOJ160P63 プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 テンテキャスター 69556139

プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
車輪径(Φmm)160
車輪径D(Φmm)160
許容荷重(daN)343
取付高(mm)200
内容量1個注文コード69556139品番3470UOJ160P63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。

車輪径(Φmm)160車輪径D(Φmm)160許容荷重(daN)343取付座(mm)137×105取付ピッチ(mm)105取付高(mm)200材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)40金具仕上光沢亜鉛メッキトラスコ品番255-9059質量(kg)1.945取付座A×B(mm)137×105取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)105

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする