※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
ボルト穴式キャスター ALPHA(タイヤ痕レスタイプ) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
160
160
200
車輪径D(Φmm)
160
160
200
許容荷重(daN)
132.3
132.3
196
取付高(mm)
195
195
235
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69557049
品番
3470PIR160P30-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
160
車輪径D(Φmm)
160
許容荷重(daN)
132.3
取付高(mm)
195
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
40
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
256-2226
質量(kg)
1.875
ねじ径
M12
取付高H(mm)
195
材質(金具)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません