MUS054DZ 充電式噴霧器 マキタ 69557697

MUS054DZ 充電式噴霧器 マキタ 69557697
MUS054DZ 充電式噴霧器 マキタ 69557697
MUS054DZ 充電式噴霧器 マキタ 69557697

充電式噴霧器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード69557697品番MUS054DZ
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分商品タイプ本体のみ
関連資料:(2.24MB)
注意
※バッテリ、充電器別売り

商品説明動画

マキタ 充電式噴霧器 MUS053DWH/MUS054DSF
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 除草剤散布
鈴木住宅

除草剤散布に使用してます。
5Lなので、軽くて使いやすいです。
噴射圧も問題有りません。
水の消費量は少し早いですが問題無いレベルです。
バッテリーの電費は、凄く良いです。
さすがマキタ製品です。

2025-09-08
用途: 農作物の消毒。除草剤の散布など。
その他業種

空で持っても水入りかと思えるほど重い。これにバッテリーと薬液の重さで、使用時はかなりの重さになる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする