付属品取扱説明書その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能色ブラック質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】約160×112×708、【リングライト】160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法クリップ保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)