エレコム
GoPro HERO9 Black用 シリコンケース ハンドストラップ付き アクションカメラ ゴープロ9 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69560777
品番
AC-GP9BSSCBK
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
弾力性のあるシリコンでGoPro HERO9 Blackをキズから守る、GoPro HERO9 Black用シリコンケース
セット内容
ケース×1、ハンドストラップ×1
材質
ケース本体:シリコン、ハンドストラップ:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約21
対応機種
GoPro HERO12/11/10/9
ストラップ長(mm)
【ハンドストラップ】130