曜日別特売
KB-15 鍵15本掛 キーボックス スタンダードタイプ K9(駒谷) 69565433

 

KB-15 鍵15本掛 キーボックス スタンダードタイプ K9(駒谷) 69565433
KB-15 鍵15本掛 キーボックス スタンダードタイプ K9(駒谷) 69565433

キーボックス スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
収納本数(本)15
ホルダー数15
内容量1台注文コード69565433品番KB-15 鍵15本掛
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シリンダー錠式で、リーズナブルなスタンダードタイプ。
携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。

幅(mm)210質量(kg)1.7高さ(mm)410収納本数(本)15材質スチールベージュ奥行(mm)60ホルダー数15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×60×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする