曜日別特売
K-120 鍵120本掛 キーボックス DXタイプ K9(駒谷) 69565494

 

K-120 鍵120本掛 キーボックス DXタイプ K9(駒谷) 69565494
K-120 鍵120本掛 キーボックス DXタイプ K9(駒谷) 69565494

キーボックス DXタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
収納本数(本)120
ホルダー数120
内容量1台注文コード69565494品番K-120 鍵120本掛
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

シリンダー錠式で、大容量に収納可能なデラックスタイプ。
丈夫なハンドル付きです。

収納本数(本)120材質スチール高さ(mm)500幅(mm)420奥行(mm)110質量(kg)10.6ベージュホルダー数120RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×110×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする