K9(駒谷)
キーボックス 鍵の宿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
収納本数(本)
15
10
15
20
ホルダー数
15
10
15
20
色
ベージュ
ブラック
ベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69565686
品番
DKB-15-BE 鍵15本掛
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
やわらかい曲線のフォルムと落ち着いた仕上がりで、和風建築の建物などにも違和感なく溶け込みます。
幅(mm)
210
質量(kg)
1.5
色
ベージュ
高さ(mm)
410
収納本数(本)
15
材質
スチール
奥行(mm)
75
ホルダー数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×75×410