曜日別特売
SRC-2F 1尺2寸 上下2本中3本 組子ランマ 板無し K9(駒谷) 69566544

組子ランマ 板無し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1組(2枚)寸法H120尺寸分注文コード69566544品番SRC-2F 1尺2寸 上下2本中3本
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。

材質米桧厚さ(mm)9寸法H120尺寸分RoHS指令(10物質対応)対応寸法W600尺寸分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする