曜日別特売
No.3 双花菱 花組子 K9(駒谷) 69566989

花組子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード69566989品番No.3 双花菱
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

中抜障子に嵌め込むことで、よりオリジナル性の高い仕上りが可能です。

材質米桧高さ(mm)175幅(mm)300厚さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする