曜日別特売
クッションロープ CR6010 マット・ロープ類 クッションロープ K9(駒谷) 69567533

マット・ロープ類 クッションロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード69567533品番クッションロープ CR6010
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

適度に伸び縮みし、結びやすく、持ちやすいクッションロープは、梱包時や配送時の強い味方です!

材質ポリエステル幅(mm)60長さ(m)10ベルト色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする