EK-LSBB-70EPN1B 洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69604187

※ボウルホワイト

EK-LSBB-70EPN1B 洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69604187
EK-LSBB-70EPN1B 洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69604187

洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口750

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
使用地区一般地
内容量1台注文コード69604187品番EK-LSBB-70EPN1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,800

スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル(W750満水時)。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。
水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。
シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。

ホワイト高さ(mm)775奥行(mm)540間口(mm)750使用地区一般地扉形式両開き扉カウンター高さ(mm)750色(洗面ボウル)ピンク水栓タイプシングルレバーシャワー(ホワイト)
注意
※ミラーキャビネットは別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする