曜日別特売
アーミーグリーン E.G.ドライTシャツ Gタイプ LLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606174

アーミーグリーン E.G.ドライTシャツ Gタイプ LLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606174
アーミーグリーン E.G.ドライTシャツ Gタイプ LLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606174
アーミーグリーン E.G.ドライTシャツ Gタイプ LLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606174
アーミーグリーン E.G.ドライTシャツ Gタイプ LLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606174
アーミーグリーン E.G.ドライTシャツ Gタイプ LLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606174
アーミーグリーン E.G.ドライTシャツ Gタイプ LLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606174

E.G.ドライTシャツ Gタイプ LLサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アーミーグリーン
内容量1枚注文コード69606174品番アーミーグリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

*吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。 *左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 *襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途
吸汗性・速乾性・通気性に優れたメッシュ生地を採用し、汗をかいても快適に着用できる「E.G.ドライTシャツ」。
アーミーグリーンサイズLL肩幅(cm)50袖丈(cm)23身幅(cm)56身丈(cm)74
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする