EverGreen INTERNATIONAL
E.G.ドライTシャツ Gタイプ LLサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック
アーミーグリーン
アイビーグリーン
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69606278
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
*吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。 *左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 *襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。
用途
吸汗性・速乾性・通気性に優れたメッシュ生地を採用し、汗をかいても快適に着用できる「E.G.ドライTシャツ」。
色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
56
身丈(cm)
74
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。