桁数12色ミントグリーン仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149.5×105×22.8機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池寿命約3年メモリー数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149.5×105×22.8