使用温度範囲(℃)5~60質量(g)21寸法A(mm)8.2耐圧力(MPa)1.5使用流体空気制御方式メータアウト有効断面積(mm2)(制御流れ)4.1、(自由流れ)3.0流量(L/min)(制御流れ)293、(自由流れ)215使用圧力範囲(MPa)0.1~1推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)6寸法P(Φmm)12.5寸法L1(mm)15.1寸法L2(mm)35.5(min.)、40.7(max.)寸法E1(mm)24.2寸法E2(mm)7基準径の位置(a)(mm)4チューブ挿入長さ(mm)16.4二面幅H(mm)11寸法M(Φmm)8寸法N(Φmm)10