曜日別特売
TPL-DB-70C 電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ トプコン 69653738

電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69653738品番TPL-DB-70C
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応
使用用途:土木測量用アクセサリー
ローテーティングレーザーRL-VH4DR用バッテリーホルダー。

仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS)アズワン品番67-0334-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする