MURATA(村田製作所)
積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●静電容量:0.22μF●定格電圧:DC16V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個入
注文コード
69654106
品番
GRM219B11C224KA01D
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:0.22μF●定格電圧:DC16V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個入
アズワン品番
67-0402-94