曜日別特売
PZ-3-1 パネル用LED取付ブラケット PZ-3-1シリーズ MAC8(マックエイト) 69654194

パネル用LED取付ブラケット PZ-3-1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●パッケージ:PZ●内容:パネル用LED取付ブラケット●適合LED径:Φ3●色:白●タイプ:A●入数:1個注文コード69654194品番PZ-3-1
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
94
仕様●パッケージ:PZ●内容:パネル用LED取付ブラケット●適合LED径:Φ3●色:白●タイプ:A●入数:1個アズワン品番67-0403-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする