NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロータリスイッチ PCB MR-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
69654289
品番
MR-B22B4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●コンタクト定格電流:0.1 → 100 mA●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●深さ:15.74mm●幅:14.5mm●寸法:14.5×15.74×28mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1 mm●ターミナルタイプ:スルーホール●ケースの材質:亜鉛合金ニッケルめっき
アズワン品番
67-0358-17