171825-7 EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69654840

EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型171825-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69654840
品番
171825-7
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
仕様
●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー垂直取付●ピン数:7極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個
アズワン品番
67-0394-73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする