日本モレックス(molex)
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ
1228891
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69655016
品番
1228891
参考基準価格(税別)
¥68
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:8極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番
67-0400-81