曜日別特売
CT-220U/16V チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ LINKMAN 69655059

チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●定格電圧:16V●静電容量:220μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個注文コード69655059品番CT-220U/16V
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

茶色の帯側がプラス極です。

仕様●定格電圧:16V●静電容量:220μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする