RV20YN10SB202 炭素系可変抵抗器 RVシリーズ 東京コスモス電機 69655960

RV20YN10SB202 炭素系可変抵抗器 RVシリーズ 東京コスモス電機 69655960
RV20YN10SB202 炭素系可変抵抗器 RVシリーズ 東京コスモス電機 69655960

炭素系可変抵抗器 RVシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69655960品番RV20YN10SB202
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様●抵抗変化特性:B●抵抗値:2KΩ●抵抗値許容差:±10%●定格電力:0.25W/40℃●外形:Φ20mm●シャフトD×L:Φ6mm×10mm●軸:溝形●機械的回転角度:260°±10°●使用温度範囲:-10℃~85℃●取付:パネル●回転寿命:15000回●種別:炭素系アズワン品番67-0440-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする