曜日別特売
25YXF100MEFC 小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン 69656328

小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:25V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:6.3×11●入数:1注文コード69656328品番25YXF100MEFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72

許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。

仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:25V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:6.3×11●入数:1アズワン品番67-0457-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする