曜日別特売
25YXF470MEFC 小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン 69656337

小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:25V●静電容量:470μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:10×16●入数:1注文コード69656337品番25YXF470MEFC
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。

仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:25V●静電容量:470μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:10×16●入数:1アズワン品番67-0457-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする