ジャパックス
業務用MAX 半透明10枚0.015
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
69657640
品番
S-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.015●容量(L):90●色:半透明●材質/仕上:HDPE●原産国:ベトナム●コード番号:389-2702
アズワン品番
67-2213-35