バートル
軽防寒ジャケット ブラック 7420シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
3L
L
LL
M
色
ミルスグリーン
カーディナル
サーフブルー
ミルスグリーン
全17種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69657755
品番
7420-14-L
参考基準価格(税別)
¥10,030
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
撥水性、防風性に優れたハイクオリティな国産エコリップ素材を採用しています。
屋外作業や外出時の軽防寒着として。
仕様
再生糸を用いたSDGs対応モデル
材質/仕上
表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%
色
ミルスグリーン
サイズ
L
番号
コード:425-2036
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
70
アズワン品番
67-2225-09
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。